Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCDS HEX-V2 USB Hobby OBD II Diagnosetool Passend für (Auto-Marke): Audi, Volkswagen, Seat,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1549661-BP
Hersteller:
     VCDS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260484180049
Suchbegriffe:
OBD II Diagnosetool
OBD II Zubehör
obd ii diagnosetool
VCDS HEX-V2 USB Hobby OBD II Diagnosetool Passend für (Auto-Marke): Audi,Volkswagen,Seat,Skoda 3 Fahrzeuge

Ross-Tech®HEX-V2 USB Interface VCDS® Diagnosetool für VW, Audi, Seat und Skoda im Koffer

Support & Service nach dem Kauf
Einfache Bedienung, Schneller Auto-Scan
Aktuelle deutsche und englische VCDS® Hardware Dongle Softwarelizenz

Das original Diagnosetool VCDS ® (VAG-Com Diagnose System) von Ross-Tech ® ist eine führende PC Soft- & Hardware Erweiterung zur professionellen Steuergeräte Diagnose und Codierungen an VW, Audi, Seat & Skoda Fahrzeugen. Führen Sie mit Hilfe des VCDS ® Servicearbeiten, Grundeinstellungen, Nachrüstungen und Sonderwünsche einfach selbst aus. Nahezu auf Herstellerniveau können sehr viele Diagnosefunktionen durchgeführt werden.

Kompatibel mit allen VW, Audi, Seat und Skoda Modellen ab ca. Bj. 89 bis hin zu den aktuellen Modellen
Über 32455 Fehlercodes inkl. deutscher Klartexte
Ideal zum Codieren von Steuergeräten geeignet
Volle K, KL, KKL Bus (KWP 1281 / KWP 2000) Unterstützung
Volle CAN Bus (KWP 6000) und weitreichende UDS/ODX (KWP 7000) Unterstützung
Inkl. 3 VCDS Plug IN´s "Scope / TDI / Beschleunigung"
Inkl. E-OBD Funktion für diverse EU Modelle / Hersteller ab 2001 bzw. 2004 (Diesel)
Inkl. kostenloser VCDS Software Updates für min. 12Monate*
Inkl. kostenloser VCDS Hersteller Foren & Wiki Nutzung*
*Produktregistrierung beim Hersteller notwendig

VCDS ® Funktionsübersicht (Auszug):

Fahrzeuginformationen abrufen
Serviceintervalle zurückstellen
DPF Regenerierung einleiten
Tagfahrlicht an/ausschalten
Nachrüstungen freischalten
Codierungen vornehmen
Readiness Code setzen
Fehler lesen / löschen
Parkbremse öffnen
E-OBD tauglich
und vieles mehr...

Ausstattung:
16-poliger ISO 9141-2 OBD 2 Steckanschluss mit stabilem Kunststoffgehäuse - Vergoldete Kontakte für sicheren Kontakt und Langlebigkeit – USB Anschluss 2.0 - Zwei 3farbige Kontroll-LED für die Statusüberwachung - Sehr robustes, auswechselbares USB Anschlusskabel mit ca. 200cm Länge

Technische Daten:
Geeignet für: Alle Volkswagen Audi Skoda Seat-Fahrzeuge mit OBD II Buchse · Gewicht: 59 g · Lizenz für: 3 Fahrzeuge · Passend für (Auto-Marke): Audi,Volkswagen,Seat,Skoda · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Stromversorgung: Über OBD2 Steckplatz

Lieferumfang:
Ross-Tech® HEX-V2® Interface mit USB Anschlusskabel im stabilen Transportkoffer,Aktuelle deutsche und englische VCDS® Hardware Dongle Softwarelizenz

Systemvoraussetzungen:
Rechner mit 1.5 GHZ Dual Core Processor, 1 GB RAM und Windows 7 oder neueren (nicht Windows RT) Betriebssystem und USB 2.0 (oder höher) Anschluss.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
VCDS
Passend für (Auto-Marke):
Audi | Volkswagen | Seat | Skoda
Lizenz für:
3 Fahrzeuge
Geeignet für:
Alle Volkswagen Audi Skoda Seat-Fahrzeuge mit OBD II Buchse
Stromversorgung:
Über OBD2 Steckplatz
Gewicht:
59 g
Produkt-Art:
OBD II Diagnosetool
Weitere Suchbegriffe: VCDS, HEX-V2 USB Hobby, VCDS Software, VCDS kaufen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 245,95*
€ 299,68*
7 Tage
36
Frei Haus
ab € 469,88*
€ 552,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,68*
€ 356,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,86*
€ 349,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,49*
€ 319,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-14256755
ab € 13,85*
Sonstiges
Voltcraft
VC-14297075
ab € 13,85*
Sonstiges
Voltcraft
VC-14256760
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.