Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen WB 16 Wand-/Mastantenne GSM, UMTS, LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550371-BP
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     103186
EAN/GTIN:
     4021064031867
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Wittenberg Antennen WB 16 Wand-/Mastantenne GSM,UMTS,LTE

Wittenberg Antennen WB 16 Wandantenne

LTE Wand/Mastantenne 2G/3G/4G 5 Mtr. Kabel
LTE Rundstrahlantenne zur Wand oder Mastbefestigung
Die Antenne eignet sich für M2M Anwendungen
Im montierten Zustand ist die Antenne IP67 geschützt

Ausstattung:
Frequenzbereich: 2G/3G/4G 698-960 / 1710-2700 Mhz · Gewinn:4dBi · Anschlusskabel: 5 Mtr. · Anschlussstecker: SMA Stecker (m) · Höhe: 82 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Details): SMA Stecker (m) · Antennen-Typ: Wand-/Mastantenne · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge (Details): 5 m · Mobilfunk-Standard (ohne Generation): GSM,UMTS,LTE · Netz-Eignung: GSM,UMTS,LTE · Signalgewinn (max.): 4 dB

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Netz-Eignung:
GSM | UMTS | LTE
Antennen-Typ:
Wand-/Mastantenne
Mobilfunk-Standard (ohne Generation):
GSM | UMTS | LTE
Signalgewinn (max.):
4 dB
Kabellänge (Details):
5 m
Anschluss (Details):
SMA Stecker (m)
Produkt-Art:
Mobilfunkantenne
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, lte antenne, 04021064031867, Wittenberg Antennen, 103186, WB 16
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,49*
€ 48,48*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 36,62*
€ 50,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 47,75*
€ 63,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.