Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen WB 16 Wand-/Mastantenne GSM, UMTS, LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wittenberg
Wittenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168251
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     103186
EAN/GTIN:
     4021064031867
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Wittenberg Antennen WB 16 Wand-/Mastantenne GSM, UMTS, LTE

LTE Wand/Mastantenne 2G/3G/4G 5 Mtr. Kabel
LTE Rundstrahlantenne zur Wand oder Mastbefestigung
Die Antenne eignet sich für M2M Anwendungen
Im montierten Zustand ist die Antenne IP67 geschützt

Frequenzbereich: 2G/3G/4G 698-960 / 1710-2700 Mhz · Gewinn:4dBi · Anschlusskabel: 5 Mtr. · Anschlussstecker: SMA Stecker (m) · Höhe: 82 mm.

Anschluss: SMA Stecker (m)
Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Mobilfunkantenne
max. Signalgewinn: 4 dB
Antennen-Typ: Wand-/Mastantenne
Produkt-Art: Mobilfunkantenne
Kabellänge: 5 m
Netz-Eignung: GSM + UMTS + LTE
Farbe: schwarz
Mobilfunk-Standard: GSM + UMTS + LTE
Hersteller-Nr.: 103186
EAN: 4021064031867
Funkprotokoll: Zigbee

Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, lte antenne, 4021064031867, Wittenberg Antennen, 103186, WB 16
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,43*
€ 47,24*
1 Tag
95
Frei Haus
ab € 34,58*
€ 47,26*
Lager 1039
99
€ 6,99*
ab € 47,52*
€ 62,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,827
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,85*
€ 73,602
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,44*
€ 65,974
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,058
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,52*
€ 56,549
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.