Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TC-HKP-7 Heißklebepistole 7 mm 10 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1553630-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1553630
EAN/GTIN:
     4016139192215
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole
TOOLCRAFT TC-HKP-7 Heißklebepistole 7 mm 10 W 1 St.

Toolcraft Heißklebepistole HKP 7mm

Hohe Schmelzleistung
Aufschmelztemperatur 170 °C
Inkl. 4 Heißklebesticks Ø 7 mm

Handlich und kompakt
Die Toolcraft Heißklebepistole 7mm eignet sich ideal für Bastel- und Heimwerkerarbeiten aller Art. Dank der kompakten Bauform arbeiten Sie mit dieser Heißklebepistole sehr komfortabel und besonders präzise.

Einsatzbereich
Ideal zum Reparieren, Dekorieren, Basteln und Modellbau. Optimal geeignet für fast alle Materialien wie Karton, Metall, Holz, Stein, Kunststoff, Textil, Glas, Papier, Kork, Fließen, Leder und vieles mehr.

Ausstattung:
10 W (Betrieb), 30 W (Heizen)
Ergonomischer Handgriff
Mechanischer Vorschub
Hitzeisolierte Düse
Stabiles Kunststoffgehäuse.

Technische Daten:
Aufheizzeit (max.): 300 s · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Förderleistung (max.): 6 g/min · Gewicht: 163 g · Klebestick-Ø: 7 mm · Leistung: 10 W · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Schmelz-Temperatur: 170 °C · Weitere technische Daten: Kabellänge: 1,4 m

Lieferumfang:
1x Heißklebepistole,4x Klebesticks transparent 7x100mm,1x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 115 mm x 120 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Förderleistung (max.):
6 g/min
Klebestick-Ø:
7 mm
Schmelz-Temperatur:
170 °C
Aufheizzeit (max.):
300 s
Leistung:
10 W
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
163 g
Produkt-Art:
Heißklebepistole
Weitere Suchbegriffe: 04016139192215, TOOLCRAFT, 1553630, TC-HKP-7, Heißkleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
588
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,71*
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 6,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997030
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.