Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TC-HKP-7 Heißklebepistole 7mm 10W 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S328271
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1553630
EAN/GTIN:
     4016139192215
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole
Handlich und kompakt
Die Toolcraft Heißklebepistole 7mm eignet sich ideal für Bastel- und Heimwerkerarbeiten aller Art. Dank der kompakten Bauform arbeiten Sie mit dieser Heißklebepistole sehr komfortabel und besonders präzise.

Einsatzbereich
Ideal zum Reparieren, Dekorieren, Basteln und Modellbau. Optimal geeignet für fast alle Materialien wie Karton, Metall, Holz, Stein, Kunststoff, Textil, Glas, Papier, Kork, Fließen, Leder und vieles mehr.
Features:
Hohe Schmelzleistung
Aufschmelztemperatur 170 °C
Inkl. 4 Heißklebesticks Ø 7 mm
Lieferumfang:
1x Heißklebepistole + 4x Klebesticks transparent 7x100mm + 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Länge:
115 mm
Breite:
120 mm
Gewicht:
163 g
Schmelz-Temperatur:
170 °C
Förderleistung (max.):
6 g/min
Klebestick-Ø:
7 mm
Aufheizzeit (max.):
300 s
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Heißklebepistole
Weitere Suchbegriffe: 04016139192215, TOOLCRAFT, TC-HKP-7, Heißkleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
588
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 6,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997030
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.