Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Klebebandabroller
>
Tischabroller Klebeband
>
Artikel
HEAD Klebeband-Abroller Schwarz Rollenbreite (max.): 19 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1554070-BP
Hersteller:
HEAD
Herst.-Nr.:
1554070
EAN/GTIN:
4003969934306
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
HEAD Klebeband-Abroller Schwarz Rollenbreite (max.): 19 mm
Tischabroller 19 mm x 33 m (B x L) inkl. 1 Rolle Klebefilm 19 mm x 10 m (B x L) schwarz
max. Größe des Klebebandes: 19 mm x 33 m (B x L)
gefüllt
nachfüllbar
inkl. 1 Rolle Klebefilm 19 mm x 10 m (B x L)
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: schwarz
Ausstattung:
Tischabroller Klebefilm
Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Rollenbreite (max.): 19 mm · Rollenlänge (max.): 33 m
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
HEAD
Farbe:
schwarz
gefüllt:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Typ (Hersteller-Typ):
1554070
Rollenlänge (max.):
33 m
Rollenbreite (max.):
19 mm
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Rolle Klebefilm 19 mm x 10 m (B x L)
max. Größe des Klebebandes:
19 mm x 33 m (B x L)
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Tischabroller
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
... >
07 - Halbzeuge / Montagematerial
>
Halbzeuge
>
Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Paketband-Tischabroller
,
Tischabroller für Packband
,
Klebeband Tischabroller
,
Schreibtischabroller
,
Tischabroller
,
Tischabroller Klebeband
,
Tischspender
,
klebebandabroller 19mm x 33m
,
klebebandabroller
,
klebebandabroller 19mm
,
HEAD
,
1554070
,
Paketband
,
verpackungsmaterial
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
9548
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 1,89*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 1,98*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,19*
Lager 2478
3 Tage
9999
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,29*
Lager 102
1 Tag
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,85*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scotch® C38 Tischabroller schwarz + Scotch® Crystal Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 10 m
3M
83980
ab € 2,91*
Ähnlich
Scotch® Klebeb.-Abr., silb. + Scotch® Magic™ Uns. Klebeband, 1 R., 19 mm x 33 m
3M
C60-ST
ab € 5,96*
Ähnlich
TESA 53904 Schwarz
tesa
53904-00000-01
ab € 2,55*
Ähnlich
TESA 59327-00000-02 Kartonverschlussband-Spender Desktop Manuell
tesa
59327-00000-02
ab € 3,29*
Ähnlich
TESA Easy Cut Klebefilm-Abroller Schwarz
tesa
53827-00000-02
ab € 3,97*
Ähnlich
TESA Easy Cut Schwarz
tesa
57421-00001-00
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen