Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Klebebandabroller
>
Tischabroller Klebeband
>
Artikel
TESA 53904 Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-100271081
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
53904-00000-01
EAN/GTIN:
4042448259752
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rollenbreite
15 mm
Maximale Rollenlänge
10 m
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lieferumfang
Anzahl
1
Klebebandrolle enthalten
Ja
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtisch- & Arbeitsbereich-Organizer
>
Klebefilm-Abroller
Weitere Suchbegriffe:
Paketband-Tischabroller
,
Tischabroller für Packband
,
Klebeband Tischabroller
,
Schreibtischabroller
,
Tischabroller
,
Tischabroller Klebeband
,
Tischspender
,
tesa klebebandabroller 15 mm x 10 m
,
tesa klebeabroller
,
klebebandabroller
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,55*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TESA 59327-00000-02 Kartonverschlussband-Spender Desktop Manuell
tesa
59327-00000-02
ab € 3,29*
Ähnlich
TESA Easy Cut Schwarz
tesa
53917-00000-00
ab € 2,77*
Ähnlich
TESA Easy Cut Smart Kunststoff Schwarz
tesa
53903
ab € 2,78*
Ähnlich
HEAD Klebeband-Abroller Schwarz Rollenbreite (max.): 19 mm
HEAD
1554070
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen