Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform Lieferschein Formular 1720 DIN A5 Weiß Anzahl der Blätter: 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554399-BP
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1720
EAN/GTIN:
     4004182017203
Suchbegriffe:
CMR-Frachtbrief
Frachtbrief
Frachtbrief-Vorlage
Frachtbriefsatz
Avery-Zweckform Lieferschein Formular 1720 DIN A5 Weiß Anzahl der Blätter: 40

Avery Zweckform 1720 Lieferschein, DIN A5, weiß/gelb

Lieferschein Vorlage für Handel, Bau-/Baunebengewerbe und Handwerk
Mit Liefer-/Versandart zum Ankreuzen
Selbstdurchschreibend
FSC®-zertifiziert, mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern
Einfache, praxisgerechte Gestaltung

Der Lieferschein 1720 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format hilft Ihnen bei der systematischen Erfassung aller relevanten Lieferpositionen. Die Liefer-/ Versandart ist bereits vorgegeben und kann angekreuzt werden. Das Lieferscheinbuch beinhaltet 40 vorgedruckte weiße Lieferscheine mit einem vorgedruckten, selbstdurchschreibenden Duchschlag in gelb. Die Lieferschein Vorlagen und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.

Ausstattung:
Lieferschein Formular

Technische Daten:
Abheftlochung vorhanden: Ja · Anzahl der Blätter: 40 · Anzahl der Durchschläge: 1 · Ausführung der Bindung: Heftbindung · Ausführung des Papiertyps: chlorfrei gebleicht · Farbe des Durchschlages: Gelb · Forest Stewardship Council (FSC): Ja · Grammatur: 54 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Papierformat: DIN A5 · Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation · Verwendung für Beschriftungsart: handschriftlich,Schreibmaschine · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Lieferschein · Zertifizierung: Forest Stewardship Council · selbstdurchschreibend: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Avery-Zweckform
Anzahl der Durchschläge:
1
Anzahl der Blätter:
40
Grammatur:
54 g/m²
Ausführung der Bindung:
Heftbindung
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Farbe des Durchschlages:
Gelb
Farbe:
weiß
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Papierformat:
DIN A5
selbstdurchschreibend:
Ja
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich | Schreibmaschine
Beschreibung:
1. und 2. Blatt bedruckt
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Lieferschein
Produkt-Art:
Lieferschein Formular
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 3,37*
€ 5,59*
2 Tage
226
1
€ 5,49*
ab € 3,39*
€ 5,64*
3 Tage
699
1
€ 2,90*
ab € 3,46*
€ 5,71*
1
€ 6,95*
ab € 4,01*
€ 6,55*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,17475* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,98*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 5,83*
Ähnlich
Avery
8765557
ab € 15,80*
Ähnlich
Avery
1721
ab € 5,20*
Ähnlich
Avery
1722
ab € 2,75*
Ähnlich
Avery
1724
ab € 8,43*
Ähnlich
Avery
1725
ab € 3,47*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,93*
Ähnlich
Avery
723
ab € 2,78*
Ähnlich
Avery
724
ab € 1,71*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.