Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferschein, A5, weiß, selbstdurchschreibend, 1 Durchschlag (gelb), 2 x 40 Blat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/zwe1720_a01.jpg
images/web_details/zwe1720_a01.jpg
images/web_details/zwe1720_a02.jpg
images/web_details/zwe1720_a03.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ZWE1720
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1720
EAN/GTIN:
     4004182017203
Suchbegriffe:
CMR-Frachtbrief
Frachtbrief
Frachtbrief-Vorlage
Frachtbriefsatz
Besonders geeignet, wenn man viel mit Lieferungen und Aussendungen zu tun hat. Das Lieferscheinbuch im handlichen A5 Format ist einfach und praxisgerecht gestaltet, so können Sie z.B. einfach ankreuzen, ob es ich um eine Lieferung oder Versand handelt. Die 40 Lieferscheine sind mit jeweils 1 gelben, selbstdurchschreibenden Durchschlag ausgestattet, das erleichtert die Organisation und Archivierung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A5
Ausführung:
Lieferschein, 1. und 2. Blatt bedruckt
Anreißer (Online):
Lieferschein, DN A5, selbstdurchschreibend, 2 x 40 Blatt
Aufzählung (Online):
Einzelformat: 148 x 210 mm Durchschlag: 1 Durchschlag Perforation: mit Mikroperforation Art der Lochung: alle Blätter gelocht mit Liefer- & Versandart zum Ankreuzen Einbandart: Karton schnell und überall einsetzbar - Ideal für unterwegs Ländereignung: Deutschland und Österreich Nachhaltigkeit: FSC®-zertifiziert, Made in Germany, chlorfrei gebleicht Auszeichnung: Rechtssicherheit
Kurzbeschreibung (Online):
Lieferschein, A5, weiß, selbstdurchschreibend, 1 Durchschlag (gelb), 2 x 40 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Besonders geeignet, wenn man viel mit Lieferungen und Aussendungen zu tun hat. Das Lieferscheinbuch im handlichen A5 Format ist einfach und praxisgerecht gestaltet, so können Sie z.B. einfach ankreuzen, ob es ich um eine Lieferung oder Versand handelt. Die 40 Lieferscheine sind mit jeweils 1 gelben, selbstdurchschreibenden Durchschlag ausgestattet, das erleichtert die Organisation und Archivierung.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, zweckform lieferschein a5, lieferschein a5, lieferschein, Formulare, Lieferscheine, Begleitpapiere, Frachtbriefe, Warenbegleitdokumente, Warenbegleitpapiere, Warenbegleitscheine, Formularbuch, Formularbücher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
411
1
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 5,45*
2 Tage
185
1
€ 5,49*
ab € 3,28*
€ 5,46*
1
€ 4,75*
ab € 3,32*
€ 5,52*
9 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 3,93*
€ 6,43*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,98*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,0995* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,92*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 5,75*
Ähnlich
Avery
8765557
ab € 16,14*
Ähnlich
Avery
1721
ab € 4,94*
Ähnlich
Avery
1722
ab € 2,59*
Ähnlich
Avery
1724
ab € 8,42*
Ähnlich
Avery
1725
ab € 3,31*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,81*
Ähnlich
Avery
723
ab € 2,62*
Ähnlich
Avery
724
ab € 1,66*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.