Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Comfort 600 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=200 kg Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1557726-BP
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     63864
EAN/GTIN:
     4006501638649
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage digital
Soehnle Comfort 600 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=200 kg Grau

Style Sense Comfort 600

Sehr hohe Tragkraft bis zu einem maximalen Gewicht von 200 kg (100-g-genau)
Extragroße, leuchtende LCD-Anzeige für beste Lesbarkeit des Gewichts auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (Ziffernhöhe 4,5 cm)
Flaches Design für sicheren Stand auf der Waage

Endlich eine robuste Waage für die ganze Familie: Bis zu 200 kg zeigt die elegante Soehnle Personenwaage auf ihrem extragroßen Display an. Aber nicht nur Schwer-, auch Fliegengewichte sind auf der Style Sense Comfort 600 bestens aufgehoben – dank der präzisen 100-g-Aufteilung. Besonders angenehm: Die extragroße, leuchtende LCD-Anzeige ist selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen sehr gut lesbar – und ergänzt gelungen das Design. Mit dem extraklaren Sicherheitsglas, das der silbrigen Optik einen brillanten Schimmer verleiht, der schlichten Form und dem flachen Design ist die Style Sense Comfort 600 ein zeitlos modernes Accessoire, das sich perfekt in jedes Badezimmer einfügt und gleichzeitig einen tollen Akzent setzt. Und natürlich punktet die Waage auch in Sachen Sicherheit: Damit Sie stabil stehen, besteht die extragroße Trittfläche aus besonders starkem Sicherheitsglas und ist mit rutschhemmenden Standfüßen ausgestattet. Auch ein Bücken ist nicht notwendig. Das Display schaltet sich direkt beim Betreten der Waage ein und nach dem Wiegen automatisch wieder aus. So halten die mitgelieferten Batterien selbst bei zweimal täglichem Wiegen bis zu drei Jahre.

Ausstattung:
Sehr hohe Tragkraft bis zu einem maximalen Gewicht von 200 kg (100-g-genau)
Extragroße, leuchtende LCD-Anzeige für beste Lesbarkeit des Gewichts auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (Ziffernhöhe 4,5 cm)
Flaches Design für sicheren Stand auf der Waage
Extragroße Trittfläche für besonders komfortables Wiegen
Komfortables, automatisches Einschalten der Waage direkt beim Betreten
Sehr energiesparend durch automatische Abschaltfunktion
Standsicher durch rutschhemmende Füße
Sofort startklar dank mitgelieferter Batterien
Besonders lange Batterielebensdauer von mehr als drei Jahren bei zweimal täglicher Nutzung
Gewichtseinheiten einfach umschaltbar zwischen kg, lb und st

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Grau · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Wiege-Kapazität (max.): 200 kg · Wägebereich (max.): 200 kg

Lieferumfang:
Personenwaage (inkl. Batterien),Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Soehnle
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Farbe:
grau
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
200 kg
Stromversorgung (Details):
4x AAA Microbatterien
Wägebereich (max.):
200 kg
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personenwaage, personenwaage bis 200 kg, 04006501638649, Soehnle, 63864, Comfort 600, Körperwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,59*
€ 45,30*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 34,27*
€ 45,56*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 41,52*
€ 54,25*
€ 3,50*
ab € 53,42*
€ 68,61*
7 Tage
34
€ 6,99*
ab € 64,87*
€ 81,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.