Soehnle Comfort 600 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=200kg Grau
Endlich eine robuste Waage für die ganze Familie: Bis zu 200 kg zeigt die elegante Soehnle Personenwaage auf ihrem extragroßen Display an. Aber nicht nur Schwer-, auch Fliegengewichte sind auf der Style Sense Comfort 600 bestens aufgehoben – dank der präzisen 100-g-Aufteilung. Besonders angenehm: Die extragroße, leuchtende LCD-Anzeige ist selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen sehr gut lesbar – und ergänzt gelungen das Design. Mit dem extraklaren Sicherheitsglas, das der silbrigen Optik einen brillanten Schimmer verleiht, der schlichten Form und dem flachen Design ist die Style Sense Comfort 600 ein zeitlos modernes Accessoire, das sich perfekt in jedes Badezimmer einfügt und gleichzeitig einen tollen Akzent setzt. Und natürlich punktet die Waage auch in Sachen Sicherheit: Damit Sie stabil stehen, besteht die extragroße Trittfläche aus besonders starkem Sicherheitsglas und ist mit rutschhemmenden Standfüßen ausgestattet. Auch ein Bücken ist nicht notwendig. Das Display schaltet sich direkt beim Betreten der Waage ein und nach dem Wiegen automatisch wieder aus. So halten die mitgelieferten Batterien selbst bei zweimal täglichem Wiegen bis zu drei Jahre.
Sehr hohe Tragkraft bis zu einem maximalen Gewicht von 200 kg (100-g-genau)
Extragroße, leuchtende LCD-Anzeige für beste Lesbarkeit des Gewichts auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (Ziffernhöhe 4,5 cm)
Flaches Design für sicheren Stand auf der Waage
Extragroße Trittfläche für besonders komfortables Wiegen
Komfortables, automatisches Einschalten der Waage direkt beim Betreten
Sehr energiesparend durch automatische Abschaltfunktion
Standsicher durch rutschhemmende Füße
Sofort startklar dank mitgelieferter Batterien
Besonders lange Batterielebensdauer von mehr als drei Jahren bei zweimal täglicher Nutzung
Gewichtseinheiten einfach umschaltbar zwischen kg, lb und stPersonenwaage (inkl. Batterien) + Anleitung.Sehr hohe Tragkraft bis zu einem maximalen Gewicht von 200 kg (100-g-genau)
Extragroße, leuchtende LCD-Anzeige für beste Lesbarkeit des Gewichts auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (Ziffernhöhe 4,5 cm)
Flaches Design für sicheren Stand auf der Waage