Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabroller "PREMIUM" 542228 TRU COMPONENTS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1563948-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     542228
EAN/GTIN:
     4016139201276
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
tru components kabelabroller
kabelabroller
Kabelabroller "PREMIUM" 542228 TRU COMPONENTS 1 St.

Kabelabroller "PREMIUM"

Für Wand-Montage

Der Kabelabroller aus Stahl ist zur Wandmontage vorgesehen. Die zwei Rollenaufnahmeachsen aus Aluminium haben eine Länge von 650 mm und einen Ø von 17 mm. Der Abstand zwischen den zwei Achsen beträgt 173 mm.

Technische Daten:
Gewicht: 4 kg · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Höhe: 550 mm · Produktabmessung, Länge: 663 mm

Lieferumfang:
Kabelabroller mit 2 Aluminium-Achsen inkl. Montagematerial.

Hinweis:
Der Abroller wird ohne Kabelrollen geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
550 mm
Produktabmessung, Länge:
663 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Gewicht:
4 kg
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 542228, SU10001, kabelrollen halterung, kabelrollenhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,76*
€ 97,77*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 76,04*
€ 97,79*
6 Tage
51
Frei Haus
ab € 144,34*
€ 178,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.