Übersicht | "Kabeltrommelabroller"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Roll..Profi Kabeltrommel-Abroller ORIGINAL (9 Angebote) DAS ORIGINAL FÜR KABELTROMMELN. Der ORIGINAL ist über Jahrzehnte bekannt als völlig wartungsfreies Werkzeug. Schraubbare Gummifüße sorgen für perfekte Standfestigkeit des ORIGINAL und ermöglichen l... |
Lübbering Abrollsysteme GmbH & Co.KG A90101 |
ab € 173,07* pro Stück |
| |
Kabeltrommelabroller, 600x400x100 mm (10 Angebote) Kabeltrommelabroller, 600x400x100 mm Die intelligente Lösung für das einfache Auf- und Abwickeln großer Kabeltrommeln Produktvorteile: Abmessung: 600x400x100 mm Max. Breite der Kabeltrommel: 540 mm... |
ASSMANN Electronic DN-CR-001 |
ab € 66,56* pro Stück |
| |
Kabel-Abroller Roll..Profi Original XL (7 Angebote) Kabel-Abroller Roll..Profi Original XLDAS ORIGINAL - IN BREITER AUSFÜHRUNG. Der ORIGINAL XL bietet die Möglichkeit, Kabeltrommeln bis zu einer Breite von 670 mm abzurollen. Durch eine einfache Vers... |
|
ab € 199,60* pro Stück |
| |
Televes X2122 Koaxialkabel 100 m Weiß (7 Angebote) EU-Brandschutzklasse Eca, Schirmung Class A++ Vollkupferinnenleiter, dadurch eine optimale digitale Übertragung. 135dB typ. Schirmungsmaß, 168 Adern Kupfer verzinnt, 3-fach geschirmt und Abdeckung ... |
|
ab € 92,98* pro Stück |
| |
Kabelabroller XB 500 D.500mm Trgf.800kg RUNPOTEC (34 Angebote) ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohre (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln) · ermöglicht ein störungsfr... |
|
ab € 176,82* pro Stück |
| |
Kabeltrommelabroller Easy Roller, Breit (9 Angebote) Leicht - 30% weniger Gewicht. Einfaches Auf- und Abrollen schwerer Kabeltrommeln durch Rampe mit geringer Neigung. Rollen mit integrierter Seitenführung. Anpassung an den Kabeltrommeldurchmesser mö... |
|
ab € 216,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 257,69* pro Stück |
| |
Kabelabroller "PREMIUM" 542228 TRU COMPONENTS 1 St. (3 Angebote) Kabelabroller "PREMIUM" 542228 TRU COMPONENTS 1 St. Kabelabroller "PREMIUM" Für Wand-Montage Der Kabelabroller aus Stahl ist zur Wandmontage vorgesehen. Die zwei Rollenaufnahmeachsen aus Aluminium ... |
|
ab € 74,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 154,51* pro Stück |
| |
Kabeltrommel-Abroller Verlegehilfe E-Kabel (2 Angebote) Trommelabroller • Für alle gängigen Trommeldurchmesser und -breiten Durch die flache Auflaufschräge wird die Trommel seitlich geführt und kann durch die erhöhten Seitenteile nicht abrutschen. Die k... |
|
ab € 137,70* pro Stück |
| |
Mini-Rollschiene paar 142698 (10 Angebote) Mini-Rollschiene paar 142698Katimex® Aluminium-Rollschiene, mit einer Tragkraft bis 300 kg, für Kabeltrommeln jeder Breite, mit Aufrollrampe und rutschsicheren Gummifüßen, variabler Tragwalzenabsta... |
|
ab € 276,96* pro Paar |
| |
|
|
ab € 91,90* pro Stück |
| |
|
|
ab € 208,67* pro Stück |
| |
A.S.SAT universeller Kabelabroller (3 Angebote) A.S.SAT universeller Kabelabroller ermöglicht einfaches abwickeln, ob Kabel auf Spule, mit Kern oder lose Rollen. Geeignet für - alle Kabel bis max. 15 kg - Kabel auf Spulen - kernlose Kabelabrolle... |
|
ab € 42,20* pro Stück |
| |
Aktion Multifunkt.Dorn-Set Profi-Kabelabroller 10174 (8 Angebote) Aktion Multifunkt.Dorn-Set Profi-Kabelabroller 10174Das kompakte X BOARD XB 300 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittlere Kabeltrommeln. Das XB 300 pun... |
|
ab € 123,57* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Kabeltrommelabroller | | | Mit dem Kabelabroller Kabelsalat vermeiden
Wenn Kabel nicht richtig auf- und abgerollt werden, sie sich verknoten und mit Knicken versehen werden, sinkt ihre Lebensdauer durch einen möglichen Kabelbruch deutlich. Für mehr Ordnung und Sicherheit sorgt Kabelzubehör wie zum Beispiel Kabelabroller in vielen Formen und mit Zusatzfunktionen.
Kabelabroller für den Einsatz vor Ort
Die Kabelabroller erleichtern den Transport des Kabels zum Einsatzort. Sie sind mit einem Handgriff ausgestattet oder rollbar, je nach Gewicht des Kabels oder der Kabeltrommel. Diese Kabelabroller verfügen teils auch über Anschlussdosen, die ein Verlängerungskabel mit Steckerleiste ersetzen können. Die Abroller können in dieser Funktion auch mit einem schützenden Gehäuse ausgestattet sein, das das gesamte Kabel aufnimmt. Mit einer Wandhalterung werden diese Kabelabroller zu einer flexiblen Hilfe, die vor Unfällen durch herumliegende Kabel schützt.
Kabelabroller zum Aufbewahren
Der Kabelabroller kann auch eine reine Aufbewahrungsfunktion haben. Hierbei nimmt er eine oder mehrere Kabelrollen auf, die einzeln abgerollt und abgetrennt werden können. Für eine komfortable Handhabung großer Kabeltrommeln sorgt der Kabeltrommelheber. Hier sind die Rollen bodennah oder erhöht justiert. Für kleine Kabelrollen eignen sich Wandbords oder Wickelteller, die eine übersichtliche und praktische Aufwahrung bieten.
Kabelbruch und Funktionsverlust
Kabel sind weniger belastbar, als ihr Äußeres vermuten lässt. Mehrere Isolationsschichten ummanteln die stromführenden Drähte. Jeder Draht hat eine Drahtisolierung, die mehradrigen Kabel sind zusammengefasst durch einen Kabelmantel. Er schützt die Drähte vor
- Umwelteinflüssen, wie Feuchtigkeit oder Sonneneinstrahlung,
- Installationseinflüssen, wie starke Biegung oder Zug und zusätzlich
- elektrischen oder magnetischen Feldern.
Sind die Einflüsse zu stark oder der Kabelmantel beschädigt, können die Drähte brechen. Dieser Kabelbruch führt zum Funktionsverlust. Das Kabel muss repariert oder vollständig ersetzt werden. Kabelbrüche können durch eine optimale Lagerung vermieden werden.
|
|