Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS MKP-X2 1 St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 1 µF 275 V/AC 10 % 22.5 mm (L x B x H) 26.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564952-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     450210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
TRU COMPONENTS MKP-X2 1 St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 1 µF 275 V/AC 10 % 22.5 mm (L x B x H) 26.5 x 14 x 20 mm

MKP Kondensator X2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1 µF · Nennspannung: 275 V/AC · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 26.5 mm · Rastermaß: 22.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 26.5 x 14 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
26.5 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MKP-X2
Nennspannung:
275 V/AC
Rastermaß:
22.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,09*
Lager 102
1105
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,05*
€ 14,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.