Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1225500 Schrumpfschlauch ohne Kleber Weiß 25 mm 12.50 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571057-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1225500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
tru components schrumpfschlauch
TRU COMPONENTS 1225500 Schrumpfschlauch ohne Kleber Weiß 25 mm 12.50 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Dünnwandiger Schrumpfschlauch ohne Kleber 2:1

Weiß
Inhalt: 1 m
Schrumpfrate: 2:1
Nenn-Durchmesser (vor Schrumpfung): 25 mm

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 12.50 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 25 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Wandstärke (nach Schrumpfung): 0.87 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
1225500
Typ (Hersteller-Typ):
1225500
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
12.50 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
25 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
Wandstärke (nach Schrumpfung):
0.87 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050004886269, TRU COMPONENTS, 1225500, Schrumpfband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 3,27*
Lager 102
64
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,29*
6 Tage
64
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 24,31*
€ 33,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.