Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1225500 Schrumpfschlauch ohne Kleber Weiß 25mm 12.50mm Schrumpfrate:2:1 Meterwar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S497341
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1225500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
tru components schrumpfschlauch

Features:
Weiß
Inhalt: 1 m
Schrumpfrate: 2:1
Nenn-Durchmesser (vor Schrumpfung): 25 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung):
0.87 mm
Herst.-Teilenr.:
1225500
Typ:
1225500
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfrate:
2:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
12.50 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
25 mm
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: 02050004886269, TRU COMPONENTS, Schrumpfband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 3,27*
1 Tag
64
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,29*
6 Tage
64
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 24,31*
€ 33,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,13* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 16,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.