Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS WP80BK Kabeldurchführung für Arbeitsplatten ABS Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571444-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     452677-GY
EAN/GTIN:
     4016139269511
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
TRU COMPONENTS WP80BK Kabeldurchführung für Arbeitsplatten ABS Grau 1 St.

Kabeldurchführung für Arbeitsplatten

Bewährte Lösung für Kabeldurchführungen an Arbeitsplatten.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: für Arbeitsplatten · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Material: ABS · Montageloch: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 29.5 mm · Produktabmessung, Ø: 89 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 89 mm x 29.5 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
89 mm
Produktabmessung, Höhe:
29.5 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
für Arbeitsplatten
Material:
ABS
Montageloch:
80 mm
Herst.-Teilenr.:
452677
Typ (Hersteller-Typ):
WP80BK
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04016139269511, TRU COMPONENTS, 452677-GY, WP80BK
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 8,14*
Lager 102
200
1
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 8,15*
8 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 12,54*
€ 17,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.