Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components WP80BK Kabeldurchführung für Arbeitsplatten ABS Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161437
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     452677-GY
EAN/GTIN:
     4016139269511
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung grau
kabeldurchführung
TRU Components WP80BK Kabeldurchführung für Arbeitsplatten ABS Grau 1St.

Bewährte Lösung für Kabeldurchführungen an Arbeitsplatten.

Kategorie: Kabeldurchführung
Besonderheiten: für Arbeitsplatten
Herstellerfarbe: Grau
Material: ABS
Höhe: 29.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 89 mm
Montageloch: 80 mm
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 452677
Typ: WP80BK
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 452677-GY
EAN: 4016139269511
Kontaktbelastung Glühlampen (230V): 2000 W
Leuchtstofflampen kompensiert (230 V): 750 W

Weitere Suchbegriffe: tru components kabeldurchführung, TRU COMPONENTS, 452677-GY, WP80BK, Arbeitsplatte, Durchführung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 8,20*
1 Tag
249
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 8,22*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 12,54*
€ 17,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.