Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components WP80BK Kabeldurchführung für Arbeitsplatten ABS Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S491111
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     452677-GY
EAN/GTIN:
     4016139269511
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung grau
kabeldurchführung
Bewährte Lösung für Kabeldurchführungen an Arbeitsplatten.
Weitere Informationen:
Höhe:
29.5 mm
Farbe:
grau
Durchmesser:
89 mm
Montageloch:
80 mm
Herst.-Teilenr.:
452677
Typ:
WP80BK
Halogenfrei:
Nein
Material:
ABS
Besonderheiten:
für Arbeitsplatten
Herstellerfarbe:
Grau
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: tru components kabeldurchführung, TRU COMPONENTS, WP80BK, Arbeitsplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 8,20*
1 Tag
254
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 8,22*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,54*
€ 17,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.