Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1572427 Aderendhülse 1.5 mm² Teilisoliert Rot 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572427-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572427
EAN/GTIN:
     4016139279282
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Patch-Kabel
Patchkabel
aderendhülsen isoliert 1,5mm² rot
TRU COMPONENTS 1572427 Aderendhülse 1.5 mm² Teilisoliert Rot 100 St.

Aderendhülse, isoliert

14.6 mm
Rot

Technische Daten:
AWG max.: 16 · Herstellerfarbe: Rot · Hülsenlänge: 8 mm · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DE · Produktabmessung, Länge: 14.6 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 1.5 mm²

Lieferumfang:
100 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Länder-Farbcode:
DE
Querschnitt (je Pol/Ader):
1.5 mm²
Produktabmessung, Länge:
14.6 mm
Querschnitt x Länge:
1.5 mm² x 8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
1091296
Typ (Hersteller-Typ):
E15-08RD
AWG max.:
16
Hülsenlänge:
8 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patch kabel, patch-kabel rot, TRU COMPONENTS, 1572427, E15-08RD, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,39*
Lager 102
599
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,40*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,23*
€ 7,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0201* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.