Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1572427 Aderendhülse 1.50mm² Teilisoliert Rot 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148443
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572427
EAN/GTIN:
     4016139279282
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Patch-Kabel
Patchkabel
aderendhülsen isoliert 1,5mm² rot
TRU Components 1572427 Aderendhülse 1.50mm² Teilisoliert Rot 100St.

14.6 mm
Rot

Herst.-Teilenr.: 1091296
Länder-Farbcode: DE
Querschnitt je Ader: 1.50 mm²
Isolierungsart: Teilisoliert
Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
Querschnitt x Länge: 1.50 mm² x 8 mm
Farbe: rot
Kategorie: Aderendhülse
Isolationsmaterial: PVC
Länge (Tiefe): 14.6 mm
Typ: E15-08RD
Herstellerfarbe: Rot
Inhalt: 100 St.
AWG max.: 16
Produkt-Art: Aderendhülse
Hülsenlänge: 8 mm
Hersteller-Nr.: 1572427
EAN: 4016139279282
Gewicht: 60gRJ45 Patchkabel 6, U/UTP 24/7 AWGUngeschirmtes Twisted Pair KabelVerkupferter AluminiumdrahtFlexibeler Flexibler PVC MantelTIA/EIA-568-B

Lieferumfang: 100 Stück.

Weitere Suchbegriffe: patch kabel, patch-kabel rot, TRU COMPONENTS, 1572427, E15-08RD, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,39*
1 Tag
599
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,40*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,23*
€ 7,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0523* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.