Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1572427 Aderendhülse 1.5mm² Teilisoliert Rot 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S451541
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572427
EAN/GTIN:
     4016139279282
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Patch-Kabel
Patchkabel
aderendhülsen isoliert 1,5mm² rot

Features:
14.6 mm
Rot
Lieferumfang:
100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
14.6 mm
Herst.-Teilenr.:
1091296
Typ:
E15-08RD
Querschnitt je Ader:
1.5 mm²
Länder-Farbcode:
DE
Isolationsmaterial:
PVC
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Rot
AWG max.:
16
Hülsenlänge:
8 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: patch kabel, patch-kabel rot, TRU COMPONENTS, E15-08RD, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,39*
1 Tag
599
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,40*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,23*
€ 7,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.