Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1574783 Bohrerschärfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1574783-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1574783
EAN/GTIN:
     4016139292830
Suchbegriffe:
Bohrerschleifgerät
Bohrerschleifmaschine
Mini-Spiralbohrer-Schleifmaschine
Minispiralbohrerschleifmaschine
Basetech 1574783 Bohrerschärfgerät

Bohrerschärfgerät 2-12,5 mm

Geeignet für Bohrer-Ø 2-12,5 mm

Macht stumpfe Bohrer einfach und schnell wie neu. Der Bohrer wird in das Bohrerschärfgerät eingelegt und mittels herkömmlicher Bohrmaschine bzw. Akkuschrauber betrieben.

Technische Daten:
Gewicht: 82 g · Körnung: 100 · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 178 mm · Weitere technische Daten: Geeignet für Metallbohrer Ø 2mm - 12,5mm

Lieferumfang:
1x Bohrerschärfgerät

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 178 mm x 80 mm
Produktabmessung, Länge:
178 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Basetech
Körnung:
100
Gewicht:
82 g
Produkt-Art:
Bohrerschärfgerät
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Schleifmaschine, Spiralbohrerschleifmaschine, bohrerschleifmaschine, 04016139292830, Basetech, 1574783
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,52*
€ 9,69*
Lager 102
359
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,71*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,23*
€ 21,95*
€ 3,50*
ab € 30,42*
€ 41,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
3165140383134
ab € 10,22*
Sonstiges
Bosch
2607019673
ab € 5,10*
Sonstiges
Donau Elektronik
1722
ab € 1,53*
Sonstiges
Donau Elektronik
1723
ab € 1,62*
Sonstiges
Donau Elektronik
HSS225
ab € 6,14*
Sonstiges
Heller
17735 D
ab € 13,68*
Sonstiges
Proxxon
28 874
ab € 2,69*
Sonstiges
Proxxon
28 876
ab € 7,59*
Sonstiges
RONA Systems
812167
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.