Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1574783 Bohrerschärfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S414621
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1574783
EAN/GTIN:
     4016139292830
Suchbegriffe:
Bohrerschleifgerät
Bohrerschleifmaschine
Mini-Spiralbohrer-Schleifmaschine
Minispiralbohrerschleifmaschine
Macht stumpfe Bohrer einfach und schnell wie neu. Der Bohrer wird in das Bohrerschärfgerät eingelegt und mittels herkömmlicher Bohrmaschine bzw. Akkuschrauber betrieben.
Features:
Geeignet für Bohrer-Ø 2-12,5 mm
Lieferumfang:
1x Bohrerschärfgerät
Weitere Informationen:
Länge:
178 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
82 g
Körnung:
100
Produkt-Art:
Bohrerschärfgerät
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Schleifmaschine, Spiralbohrerschleifmaschine, bohrerschleifmaschine, 04016139292830, Basetech
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,58*
2 Tage
312
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,60*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,26*
€ 21,29*
€ 3,50*
ab € 30,20*
€ 39,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
3165140383134
ab € 10,23*
Sonstiges
Bosch
2607019673
ab € 5,12*
Sonstiges
Donau Elektronik
1722
ab € 1,53*
Sonstiges
Donau Elektronik
1723
ab € 1,62*
Sonstiges
Donau Elektronik
HSS225
ab € 6,17*
Sonstiges
Heller
17735 D
ab € 14,60*
Sonstiges
Proxxon
28 874
ab € 2,70*
Sonstiges
Proxxon
28 876
ab € 7,72*
Sonstiges
RONA Systems
812167
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.