| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1574988-BP Herst.-Nr.: A420356 EAN/GTIN: 8717568793870 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ProPlus A420356 Sicherheitsbox für CEE Stecker (Ø x L) 11 cm x 36 cm
Sicherheitsbox für CEE Stecker
Wasserdichte Sicherheitsbox Optimaler Schutz für Steckerverbindungen Inkl. Vorhängeschloss
Die Box schützt die CEE Steckverbindung nicht nur vor Wasser und Umwelteinflüssen. Durch die angegossenen Ösen kann sie auch mit dem mitgelieferten Vorhängeschloss vor unbefugten Trennen und z.B. Stromdiebstahl geschützt werden.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 36 cm · Produktabmessung, Ø: 11 cm
Hinweis: Nicht für 400V 16A CEE geeignet und freigegeben! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 11 cm x 36 cm | Produktabmessung, Ø: | 11 cm | Produktabmessung, Länge: | 36 cm | Marke: | ProPlus | Produkt-Art: | Sicherheitsbox für CEE Stecker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 8,28* | € 13,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,11* | € 13,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 10,27* | € 14,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 14,82* | € 20,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|