| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S410661 Herst.-Nr.: A420356 EAN/GTIN: 8717568793870 |
| |
|
| | |
| Die Box schützt die CEE Steckverbindung nicht nur vor Wasser und Umwelteinflüssen. Durch die angegossenen Ösen kann sie auch mit dem mitgelieferten Vorhängeschloss vor unbefugten Trennen und z.B. Stromdiebstahl geschützt werden. Features: Wasserdichte Sicherheitsbox Optimaler Schutz für Steckerverbindungen Inkl. Vorhängeschloss Hinweise: Nicht für 400V 16A CEE geeignet und freigegeben! Weitere Informationen: | | Länge: | 36 cm | Durchmesser: | 11 cm | Produkt-Art: | Sicherheitsbox für CEE Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,28* | € 13,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,11* | € 13,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,27* | € 14,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,82* | € 20,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|