Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1577165-BP Herst.-Nr.: 9198256 EAN/GTIN: 4031101623887 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | uvex pheos cx2 9198256 Schutzbrille Schwarz,Hellblau EN 170 DIN 170
Schutzbrille pheos cx2 schwarz, hell-blau
Ausstattung: Modernes, sportliches Design mit "x"-Brand · Komfortable, direkt angespritzte Stirn- und Nasenauflage · Innovative uvex duo component Technologie für maximalen Tragekomfort · Optimaler Schutz dank Twist-Bügel-Technologie für perfekten und rutschfreien Sitz · Großes Sichtfeld durch duophärische Scheibe · Hervorragende Ventilation sorgt für gesundes Augenklima · Schlanke Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln, Helm und Anstoßkappen · Beschichtung uvex supravision excellence.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 170 · EN Norm: EN 170 · Herstellerfarbe: Schwarz,Hellblau · Scheibentönung: klar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Schwarz | Hellblau | Marke: | uvex | Farbe: | schwarz | blau | Scheibentönung: | klar | DIN-Norm: | DIN 170 | EN Norm: | EN 170 | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 04031101623887, uvex, 9198256, pheos cx2, schutzausrüstung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 10,02* | € 12,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 8,78* | € 13,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 9,46* | € 13,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 9,69* | € 13,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,65* | € 15,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|