Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Solar-Dekoleuchte Boule 35420 Kugel LED 0.2 W Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577562-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     35420
EAN/GTIN:
     4002940354201
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte
Heitronic Solar-Dekoleuchte Boule 35420 Kugel LED 0.2 W Neutralweiß Weiß

Solar-Kugel Boule

2 neutral-weiße LEDs
Mit Ein-/Ausschalter
Mit Erdspieß

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Akku: 1x 1,2 V (600 mAh) · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Betriebsspannung: 1.2 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Mit Erdspieß,Mit Schalter · Leistung: 0.2 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.1 W · Leuchtdauer (max.): 5 h · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5000 K · Motiv: Kugel · Produktabmessung, Ø: 25 cm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design,Junges Wohnen

Lieferumfang:
Solar-Kugel · Erdspieß · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Akku:
1x 1|ツ|2 V (600 mAh)
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 25 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
25 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
2 x 0.1 W
Marke:
Heitronic
Anzahl Leuchtmittel:
2
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Lampen-Besonderheiten:
Mit Erdspieß | Mit Schalter
Motiv:
Kugel
Raum (Lampen):
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Stil (Lampen):
Modern/Design | Junges Wohnen
Leuchtdauer (max.):
5 h
Leistung je Leuchtmittel:
0.1 W
Betriebsspannung:
1.2 V
Leistung:
0.2 W
Lichtfarbe:
5000 K
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
Solar-Dekoleuchte
Weitere Suchbegriffe: Leuchtkugel, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led kugelleuchte, outdoor kugelleuchte, Heitronic, 35420, Boule, Außendeko, Außendekoration
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 33,43*
€ 33,43*
€ 4,00*
ab € 27,12*
€ 39,02*
€ 8,50*
ab € 27,95*
€ 39,03*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 32,30*
€ 45,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.