Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Solar-Dekoleuchte Boule 35420 Kugel LED 0.2W Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S443851
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     35420
EAN/GTIN:
     4002940354201
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte

Features:
2 neutral-weiße LEDs
Mit Ein-/Ausschalter
Mit Erdspieß
Lieferumfang:
Solar-Kugel · Erdspieß · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
0.2 W
Akku:
1x 1,2 V (600 mAh)
Sockel:
LED fest eingebaut
Durchmesser:
25 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Lichtfarbe (Kelvin):
5000 K
Betriebsspannung:
1.2 V
Anzahl Leuchtmittel:
2
Leuchtdauer (max.):
5 h
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Mit Erdspieß + Mit Schalter
Leistung je Leuchtmittel:
0.1 W
Motiv:
Kugel
Produkt-Art:
Solar-Dekoleuchte
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: Leuchtkugel, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led kugelleuchte, outdoor kugelleuchte, Heitronic, Boule, Außendeko, Außendekoration
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 33,43*
€ 33,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,12*
€ 39,02*
€ 8,50*
ab € 27,95*
€ 39,03*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 32,30*
€ 45,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.