Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1579312 FME-Steckverbinder Buchse, gerade 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1579312-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
fme steckverbinder buchse gerade tr...
fme steckverbinder
fme steckverbinder buchse
TRU COMPONENTS 1579312 FME-Steckverbinder Buchse, gerade 1 St.

FME-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Kabel-Durchmesser: 5 mm · Kabelgruppe: Low Loss · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Herst.-Teilenr.:
1579312
Typ (Hersteller-Typ):
1579312
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
5 mm
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
Low Loss
Produkt-Art:
FME-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050004909869, TRU COMPONENTS, 1579312, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 5,67*
Lager 102
91
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,69*
7 Tage
91
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,14*
€ 34,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,77*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.