Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1579312 FME-Steckverbinder Buchse, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S402951
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579312
EAN/GTIN:
     4053199498024
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
fme steckverbinder buchse gerade tr...
fme steckverbinder
fme steckverbinder buchse

Features:
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
1579312
Typ:
1579312
Material (Details):
Messing, vernickelt
Bauform:
Buchse, gerade
Kabel-Ø:
5 mm
Kabelgruppe:
Low Loss
Anschluss:
Crimpen
Produkt-Art:
FME-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 2050004909869, TRU COMPONENTS, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 5,67*
1 Tag
91
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,69*
7 Tage
91
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,14*
€ 34,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,77*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.