Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Wippschalter TC-R13-242B2 12 V/DC 25 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1588030-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588030
EAN/GTIN:
     4064161300283
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
TRU COMPONENTS Wippschalter TC-R13-242B2 12 V/DC 25 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.

Wippschalter 12V/DC beleuchtet

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Frontplatten-Ausschnitt: 28.5 x 11.6 mm · Frontplatten-Stärke: 2 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Leuchtfarben: Grün · Leuchtmittel-Typ: Glimmlampe · Schaltspannung: 12 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 25 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Leuchtmittel-Typ:
Glimmlampe
Leuchtfarben:
Grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Frontplatten-Ausschnitt:
28.5 x 11.6 mm
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-242B2
Schaltstrom (max.):
25 A
Schaltspannung:
12 V/DC
Frontplatten-Stärke:
2 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter tru components, TRU COMPONENTS, 1588030, TC-R13-242B2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,75*
Lager 102
183
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,76*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,16*
€ 9,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.