Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Wippschalter TC-R13-242B2 12 V/DC 25A 1 x Aus/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S667271
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588030
EAN/GTIN:
     4064161300283
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Frontplatten-Ausschnitt:
28.5 x 11.6 mm
Leuchtmittel-Typ:
Glimmlampe
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Frontplatten-Stärke:
2 mm
Typ:
TC-R13-242B2
Temperaturbereich:
-20 - +85 °C °C
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Schaltstrom (max.):
25 A
Schaltspannung:
12 V/DC
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Leuchtfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter tru components, TRU COMPONENTS, TC-R13-242B2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,75*
2 Tage
183
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,76*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,16*
€ 9,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.