Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1589286 TC-PIS4720-220M203 Induktivität SMD 22 µH 36 mΩ 2.8 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589286-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
TRU COMPONENTS TC-PIS4720-220M203 Induktivität SMD 22 µH 36 mΩ 2.8 A 1 St.

SMD Induktivität Serie PIS4720

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Induktivität (L): 22 µH · Material: Ferrit · Mess-Frequenz: 1 kHz · Nennstrom: 2.8 A · Produktabmessung, Breite: 12.3 mm · Produktabmessung, Länge: 12.3 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandswert (Widerstand): 36 mΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 12.3 mm x 12.3 mm
Produktabmessung, Länge:
12.3 mm
Produktabmessung, Breite:
12.3 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Ferrit
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
TC-PIS4720-220M203
Nennstrom:
2.8 A
Mess-Frequenz:
1 kHz
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Induktivität (L):
22 µH
Widerstandswert (Widerstand):
36 mΩ
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1589286, TC-PIS4720-220M203, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,30*
Lager 102
69
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,32*
7 Tage
69
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,83*
€ 25,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.