Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1589286 TC-PIS4720-220M203 Induktivität SMD 22 µH 36 mΩ 2.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S605681
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
12.3 mm
Breite:
12.3 mm
Typ:
TC-PIS4720-220M203
Nennstrom:
2.8 A
Widerstand:
36 mΩ
Induktivität (L):
22 µH
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Material:
Ferrit
Mess-Frequenz:
1 kHz
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-PIS4720-220M203, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,30*
1 Tag
69
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,32*
7 Tage
69
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,83*
€ 25,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.