Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 2072121 Kompressor CC-AC 35/10 8 bar 12 V Adapter zum Betrieb per Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592087-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2072121
EAN/GTIN:
     4006825618327
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Einhell 2072121 Kompressor CC-AC 35/10 8 bar 12 V Adapter zum Betrieb per Kabel

Einhell Auto-Kompressor CC-AC 35/10 12V

Druckmanometer
35 Liter pro Minute
Anschlusskabel: 2,8 m
Ventilanschluss für Autoreifen
4 Zusatzadapter

Der Einhell CC-AC 35/10 12V Auto-Kompressor ist ein handlicher und leistungsstarker Kompressor speziell für den flexiblen und mobilen Einsatz. Er verfügt für seine Größe über eine große Fördermenge von 35 Liter pro Minute. Dank 12-Volt-Anschluss mit Zigarettenanzünderstecker und 2,8 m Zuleitung können verschiedene Druckluftarbeiten wie z.B. das Aufpumpen von Auto-, Motorrad-, Fahrradreifen, Bällen, kleinen Luftmatratzen usw. schnell und an jedem Ort erledigt werden. Über das integrierte Druckmanometer kann der momentane Luftdruck von 0 bis max. 10 bar abgelesen werden. Der Luftschlauch ist mit einem Schraderventilanschluss für Autoreifenventile versehen und kann mit den mitgelieferten 4 Zusatzadaptern (Radreifenventil-, Wasserball-, Luftmatratzen-, und Balladapter) vielseitig eingesetzt werden.

Ausstattung:
Druckmanometer 10 bar
Fördermenge 35 Liter pro Minute
Stromversorgung: 12 V, Anschluss über Zigarettenanzünder
Extra langes Anschlusskabel 2.8 m
Druckschlauch mit Schraderventilanschluss für Autoreifen

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 8 bar · Betriebsspannung: 12 V · Gewicht: 1.97 kg · Kompressor-Besonderheiten: 12 V Adapter zum Betrieb per Kabel · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Stromversorgung (LOV): mit KFZ-Stecker · Weitere technische Daten: Länge Druckschlauch 1,5 m

Lieferumfang:
1x Auto-Kompressor CC-AC 35/10 12V
1x Radreifenventiladapter
1x Wasserballadapter
1x Luftmatratzenadapter
1x Balladapter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 90 x 150 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Einhell
Kompressor-Besonderheiten:
12 V Adapter zum Betrieb per Kabel
Stromversorgung (LOV):
mit KFZ-Stecker
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Betriebsspannung:
12 V
Gewicht:
1.97 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kompressor
Weitere Suchbegriffe: mobile kompressoren einhell, mobile druckluftanlage, 04006825620085, 04006825618327, Einhell, 2072121, CC-AC 35/10
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,31*
€ 35,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,70*
€ 35,37*
5 Tage
11
€ 4,95*
ab € 32,54*
€ 41,59*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 32,18*
€ 41,69*
€ 6,90*
ab € 36,73*
€ 46,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.