Auto-Kompressor CC-AC 35/10 12V
Der Einhell CC-AC 35/10 12V Auto-Kompressor ist ein handlicher und leistungsstarker Kompressor speziell für den flexiblen und mobilen Einsatz. Er verfügt für seine Größe über eine große Fördermenge von 35 Liter pro Minute. Dank 12-Volt-Anschluss mit Zigarettenanzünderstecker und 2, 8m Zuleitung können verschiedene Druckluftarbeiten wie z.B. das Aufpumpen von Auto-, motorrad-, Fahrradreifen, Bällen, kleinen Luftmatratzen usw. schnell und an jedem Ort erledigt werden. Über das integrierte Druck Manometer kann der momentane Luftdruck von 0 bis max. 10 bar abgelesen werden. Der Luftschlauch ist mit einem Schraderventilanschluss für Autoreifenventile versehen und kann mit den mitgelieferten 4 Zusatzadaptern (Radreifenventil-, Wasserball-, Luftmatratzen-, und Balladapter) vielseitig eingesetzt werden.
AusstattungDruck Manometer 0-10 bar
- Fördermenge: 35 Liter pro Minute
- Stromversorgung 12 V, Anschluss über Zigarettenanzünder
- Extra langes Anschlusskabel 2, 8m
- Druckschlauch mit Schraderventilanschluss für Autoreifen
- 4 Zusatzadapter (Rad-, Wasserball-, Luftmatratzen-, Balladapter
- Abgabeleistung: -, - Akkukapazität: -, - Akkutechnologie: -, - Ansaugleistung: 35 l/min, - Anzahl Druckanschlüsse: 1,0, - Anzahl Zylinder: -, - Arbeitsdruck: max. 10 bar, - Breite: 20,6, - Drehzahl: -, - Druck: -, - Füllleistung: -, - geeignet für: aufpumpen von Auto-, Motorrad-, Fahrradreifen, Bällen, kleinen Luftmatratzen, - Gewicht: 2,5 kg, - Höhe: 20,1, - Länge: 22,7, - Motorleistung: -