Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L8690CDW Multifunktionsdrucker Laser Farbe A4 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax LAN, WLAN,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592262-BP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL8690CDWG1
EAN/GTIN:
     4977766774376
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Brother MFC-L8690CDW Multifunktionsdrucker Laser Farbe A4 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax LAN,WLAN,Duplex,Duplex-ADF

MFC-L8690CDW Multifunktionsdrucker A4

4in1 - Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen
Bis zu 31 Seiten/Minute in Farbe und S/W
Flexible Papiermanagementoptionen mit bis zu 1.050 Blatt Papierkapazität
9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
50 Blatt Duplex-ADF für beidseitiges Kopieren, Scannen und Faxen
Jumbo-Tonerkassetten mit hoher Reichweite
Integrierte BSI-Schnittstelle zur Programmierung kundenspezifischer Lösungen
Kompatibel mit der Brother b-guard Druckmanagement-Lösung
Mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem PRINT AirBag für 200.000 Seiten

Das MFC-L8690CDW ist dank der automatischen Vollduplexfunktion und zahlreichen Papiermanagementoptionen das optimale 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät für mehr Produktivität in der Arbeitsgruppe. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht die Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktion der kompletten Arbeitsgruppe im Handumdrehen zur Verfügung.


Professionelles Papiermanagement für hohe Druckvolumen
Ideal bei hohen Druckvolumen oder einer Vielfalt zu nutzender Formate: das MFC-L8690CDW bietet optional bis zu drei weitere 250 Blatt Papierkassetten. So können Sie das Papiermanagement ganz flexibel Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Alle Zuführungen lassen sich dabei gezielt im Treiber ansteuern.

Eco-Modus
Die Modelle der Brother L8000er Serie sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und unterliegen daher dessen strengen Grenzwerten. Brother geht noch einen Schritt weiter und lässt dem Anwender die Wahlfreiheit. Durch einen einfach Klick direkt im Treiber kann der Eco-Modus (per Treibereinstellung Leisemodus) aktiviert werden. Diese Reduktion der Geschwindigkeit sorgt für weniger Feinstaub und Lautstärke und damit für ein besseres Klima im Büro.

Günstige Folgekosten
Schonen Sie Ihren Geldbeutel dank der optionalen Jumbo-Tonerkassetten mit einer Reichweite von bis zu 6.500 Seiten in Schwarz und je 4.000 Seiten in Farbe (C/M/Y) (gemäß ISO/IEC 19798).

Touchscreen-Farbdisplay
Das 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay erleichtert die Installation und Administration des Multifunktionsdruckers erheblich. Neben allgemeinen Menüs und Funktionen greifen Sie darüber auch schnell und bequem auf Dokumente zu, die in Cloud-Diensten wie Box, DropBox, Google Drive™ oder OneDrive abgespeichert sind.

Beidseitig Kopieren, Scannen und Faxen
Das MFC-L8690CDW ist mit einem Duplex-ADF mit Dual-CIS-Scaneinheit und einer Kapazität von bis zu 50 Blatt ausgestattet. Damit können beidseitig bedruckte Dokumente in einem Durchgang gescannt werden. Das manuelle Umdrehen entfällt somit. Dies spart Zeit und erleichtert den Arbeitsablauf erheblich.

Integrierte BSI-Schnittstelle
Über die integrierte BSI-Schnittstelle (Brother Solutions Interface) können kundenspezifische Workflows individuell programmiert und in das Display integriert werden.

Blauer Engel
Dieses Brother Gerät wurde mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet und damit als ressourcenschonend und emissionsarm klassifiziert. Dieses wichtige Prüf- und Gütesiegel gibt Ihnen die Sicherheit, sich mit dem Kauf dieses Gerätes für ein umweltschonendes Produkt zu entscheiden und gesundheitlich auf Nummer sicher zu gehen.

ENERGY STAR®
Das Internationale ENERGY STAR®-Programm hat die Aufgabe, die Herstellung und Verbreitung energiesparender Bürogeräte zu fördern. Geräte, die mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet sind, dürfen innerhalb einer bestimmten Zeit einen bestimmten Energieverbrauch nicht überschreiten. Die Geräte müssen auch mit einem Energiesparmodus ausgestattet sein, der den Energieverbrauch nach einer bestimmten Zeit, in der das Gerät nicht verwendet wird, automatisch reduziert.

Technische Daten:
Anzahl Papierzuführungen: 2 · Ausführung (Drucker): Farbe · Automatischer Vorlageneinzug: 50 Blatt · Display-Typ/Auflösung: 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay · Druck-Auflösung: 2400 x 600 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 31 S./min · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 31 S./min · Druck-Technologie: Laser · Drucker-Besonderheiten: Beidseitiger Druck,Geschlossene Papierkassette,Netzwerk-fähig,Farb-Display,Touch-Display,USB-Stick-Direktdruck,Scannen auf USB-Stick,Airprint-fähig,Vorlageneinzug (Duplex),WLAN-fähig · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): LAN,WLAN,Duplex,Duplex-ADF · Duplexeinheit: Ja · Faxfunktion: Ja · Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer, Fax · Geeignet für (Drucker): Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß),Text-/Dokumentdruck (Farbe) · Gewicht: 27.9 kg · Integrierter Speicher: 512 MB · Kapazität (Papier): 250 Blatt + 50 Blatt Mehrzweckzufuhr · NFC (Ja/Nein): Nein · Netzwerk: Ja · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität (Fach 1): 250 Blatt · Papierkapazität (Mehrzweckzufuhr): 50 Blatt · Passendes Verbrauchsmaterial: BROTHER Toner
TN-421BK Schwarz (3000 S.)
TN-421C Cyan (1800 S.)
TN-421M Magenta (1800 S.)
TN-421Y Gelb (1800 S.)
TN-423BK Schwarz (6500 S.)
TN-423C Cyan (4000 S.)
TN-423M Magenta (4000 S.)
TN-423Y Gelb (4000 S.)
BROTHER Trommel
DR-421CL (50000 S.) · Produktabmessung, Breite: 435 mm · Produktabmessung, Höhe: 539 mm · Produktabmessung, Tiefe: 526 mm · Scan-Auflösung horizontal: 1200 dpi · Scan-Auflösung vertikal: 2400 dpi · Scan-Format/Breite max.: 216 x 297 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,USB Host,LAN (10/100 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n · Vorlageneinzug: Ja · WLAN: Ja

Lieferumfang:
Inkl. Starter-Toner für bis zu 3000 Seiten (Schwarz) sowie bis zu 1800 Seiten (Farbe).

Hinweis:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Automatischer Vorlageneinzug:
50 Blatt
Abmessungen:
(B x H x T) 435 x 539 x 526 mm
CD/DVD-Druck:
Nein
Produktabmessung, Tiefe:
526 mm
Produktabmessung, Höhe:
539 mm
Produktabmessung, Breite:
435 mm
Display-Typ/Auflösung:
9|ツ|3 cm Touchscreen-Farbdisplay
Vorlageneinzug:
Ja
Duplexeinheit:
Ja
Faxfunktion:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker|ツ| Scanner|ツ| Kopierer|ツ| Fax
Scan Auflösung:
1200 x 2400 dpi
Marke:
Brother
Anzahl Papierzuführungen:
2
Papierkapazität (Mehrzweckzufuhr):
50 Blatt
Papierkapazität (Fach 1):
250 Blatt
Netzwerk:
Ja
Geeignet für (Drucker):
Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) | Text-/Dokumentdruck (Farbe)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | USB Host | LAN (10/100 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n
Ausführung (Drucker):
Farbe
NFC (Ja/Nein):
Nein
Papierformat (max.):
A4
Drucker-Besonderheiten:
Beidseitiger Druck | Geschlossene Papierkassette | Netzwerk-fähig | Farb-Display | Touch-Display | USB-Stick-Direktdruck | Scannen auf USB-Stick | Airprint-fähig
Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel):
LAN | WLAN | Duplex | Duplex-ADF
Druck-Auflösung:
2400 x 600 dpi
Scan-Auflösung horizontal:
1200 dpi
Scan-Auflösung vertikal:
2400 dpi
Druck-Technologie:
Laser
Druck-Geschwindigkeit (Farbe):
31 S./min
Druck-Geschwindigkeit (Schwarz):
31 S./min
Integrierter Speicher:
512 MB
Kapazität (Papier):
250 Blatt + 50 Blatt Mehrzweckzufuhr
Passendes Verbrauchsmaterial:
BROTHER Toner<br>TN-421BK Schwarz (3000 S.)<br>TN-421C Cyan (1800 S.)<br>TN-421M Magenta (1800 S.)<br>TN-421Y Gelb (1800 S.)<br>TN-423BK Schwarz (6500 S.)<br>TN-423C Cyan (4000 S.)<br>TN-423M Magenta (4000 S.)<br>TN-423Y Gelb (4000 S.)<br>BROTHER Trommel<br>DR-421CL (50000 S.)
Scan-Format/Breite max.:
216 x 297 mm
Gewicht:
27.9 kg
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe: Papierschacht, papierkassette brother, papierkassette, 04977766774376, Brother, MFCL8690CDWG1, MFC-L8690CDW, Multidrucker
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 517,50*
€ 547,86*
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 539,58*
€ 571,17*
€ 1,93*
ab € 539,24*
€ 571,18*
Frei Haus
ab € 542,15*
€ 573,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,64*
€ 573,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,86*
€ 651,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,96*
€ 643,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,24*
€ 640,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,49*
€ 633,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,50*
€ 615,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.