Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L8690CDW 4in1 Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-31-0299
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL8690CDWG1
EAN/GTIN:
     4977766774376
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Der Brother MFC-L8690CDW ist dank seiner schnellen Druck- und Scangeschwindigkeiten sowie zahlreichen Sicherheitsfunktionen das optimale Farblaser Multifunktionsgerät für Arbeitsgruppen. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht er der kompletten Arbeitsgruppe zur Verfügung. Bei hohem Papierbedarf können Sie den MFC-L8690CDW mit bis zu 1.050 Blatt Pa-pierkapazität ausstatten. Das Gerät ist mit verschiedenen Brother-eigenen Lösungen wie der Druckmanagement-Lösung b-guard oder den MPS-Konzepten von Brother PrintSmart kompatibel.

Highlights
  • Netzwerkfähiger Multifunktionsdrucker
  • Druckgeschwindigkeit bis zu 31 S./Min. in Farbe
  • Druckauflösung bis zu 2400 x 600 dpi
  • USB, Ethernet, WLAN, Duplex, ADF
  • Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print
  • 4in1: drucken, scannen, kopieren, faxen


  • Drucktechnologie: Elektrofotografie Betriebssysteme
  • Unterstützte Betriebssysteme sowie die aktuellsten Treiber finden Sie auf http://support.brother.com
Weitere Informationen:
Gewicht:
33650 g
Höhe:
66 cm
Länge:
55 cm
Breite:
65 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe kopierer, laserdrucker farbe, laserdrucker, nachfolger, MFC-L8650CDW, MFCL8650CDWG1, USB
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 3,51*
ab € 456,91*
€ 490,22*
Lager 1359
192
€ 2,90*
ab € 518,72*
€ 552,20*
Frei Haus
ab € 518,02*
€ 553,24*
€ 4,50*
ab € 534,68*
€ 569,49*
Frei Haus
ab € 539,50*
€ 575,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,20*
€ 657,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,41*
€ 651,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,70*
€ 645,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,58*
€ 637,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,72*
€ 617,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
ZWPS60045
ab € 118,73*
Zubehör
Brother
BU330CL
ab € 36,33*
Zubehör
Brother
FH-2000
ab € 17,37*
Zubehör
Brother
LT-330CL
ab € 120,88*
Zubehör
Brother
TC-4100
ab € 32,38*
Zubehör
Brother
TN-421BK
ab € 72,97*
Zubehör
Brother
TN-421C
ab € 63,85*
Zubehör
Brother
TN-421M
ab € 63,95*
Zubehör
Brother
TN-421Y
ab € 63,85*
Zubehör
Brother
TN-423BK
ab € 83,68*
Zubehör
Brother
TN-423C
ab € 110,20*
Zubehör
Brother
TN-423M
ab € 113,50*
Zubehör
Brother
TN-423Y
ab € 113,28*
Zubehör
Brother
WT-320CL
ab € 13,72*
Zubehör
Brother
ZUNTBC4FARBLASER
ab € 164,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.