Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart WWH45T SAT-Wandhalterung Wandabstand: 45 cm Passend für Spiegelgröße: Ø < 85 cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592699-BP
Hersteller:
     Smart
Herst.-Nr.:
     WWH45T
EAN/GTIN:
     4056742002327
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Smart WWH45T SAT-Wandhalterung Wandabstand: 45 cm Passend für Spiegelgröße: Ø < 85 cm Silber

Smart WWH45T SAT-Wandhalter

Ausstattung:
Material: hochwertige Aluminiumlegierung · Wandabstand: 450mm · Höhe: 250mm · Rohrdurchmesser: 48mm · Grundplatte: 150 x 150mm · Materialstärke der Grundplatte: 4mm · Gewicht: ca. 0,9 Kg · geeignet für Antennen bis 85cm Durchmesser · Mit TÜV Prägung und EAN-Barcode · einzelverpackt im Polybeutel · Made in EU.

Technische Daten:
Gewicht: 900 g · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Montageart (Sat Spiegel): Wand · Passend für Spiegelgröße: Ø < 85 cm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Ø: 48 mm · Wandabstand: 45 cm

Lieferumfang:
Wandhalter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
48 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Passend für Spiegelgröße:
Ø < 85 cm
Marke:
Smart
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Wandabstand:
45 cm
Montageart (Sat Spiegel):
Wand
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
SAT-Wandhalterung
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, Smart, WWH45T, SAT Halterung, SAT Montage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,33*
€ 19,55*
Lager 102
127
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 19,57*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,83*
€ 40,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.