Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart WWH45T SAT-Wandhalterung Wandabstand: 45cm Passend für Spiegelgröße: Ø < 85cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S058001
Hersteller:
     Smart
Herst.-Nr.:
     WWH45T
EAN/GTIN:
     4056742002327
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter

Lieferumfang:
Wandhalter
Weitere Informationen:
Höhe:
250 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
900 g
Durchmesser:
48 mm
Wandabstand:
45 cm
Passend für Spiegelgröße:
Ø < 85 cm
Montageort:
Wand
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
SAT-Wandhalterung
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, Smart, SAT Halterung, SAT Montage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,33*
€ 19,55*
1 Tag
117
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 19,56*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,62*
€ 40,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.