Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart WWH45T SAT-Wandhalterung Wandabstand: 45cm Passend für Spiegelgröße: Ø < 85cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smart
Smart
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164313
Hersteller:
     Smart
Herst.-Nr.:
     WWH45T
EAN/GTIN:
     4056742002327
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Smart WWH45T SAT-Wandhalterung Wandabstand: 45cm Passend für Spiegelgröße: Ø < 85cm Silber

Material: hochwertige Aluminiumlegierung · Wandabstand: 450mm · Höhe: 250mm · Rohrdurchmesser: 48mm · Grundplatte: 150 x 150mm · Materialstärke der Grundplatte: 4mm · Gewicht: ca. 0,9 Kg · geeignet für Antennen bis 85cm Durchmesser · Mit TÜV Prägung und EAN-Barcode · einzelverpackt im Polybeutel · Made in EU.

Halter-Art: SAT-Wandhalterung
Material: Aluminium
Montageort: Wand
Passend für Spiegelgröße: Ø < 85 cm
Wandabstand: 45 cm
Höhe: 250 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 48 mm
Gewicht: 900 g
Herstellerfarbe: Silber
Produkt-Art: SAT-Wandhalterung
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: WWH45T
EAN: 4056742002327
Material: AISI-4140

Lieferumfang: Wandhalter

Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, 4056742002327, Smart, WWH45T, SAT Halterung, SAT Montage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,33*
€ 19,55*
1 Tag
117
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 19,56*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 29,62*
€ 40,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.