Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Mebus 42378 Quarz Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594107-BP
Hersteller:
     Mebus
Herst.-Nr.:
     42378
EAN/GTIN:
     4007218423788
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Mebus 42378 Quarz Wecker Schwarz

Quarzwecker, schwarz

Leisegangwerk (sweep-movement)
Weckwiederholung
LED-Beleuchtung

Ausstattung:
Analoge Anzeige
Kunststoffgehäuse
Leuchtzeiger
Alarm An-/Aus-Schalter
Sehr großes Gehäuse

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Quarz · Bauform (Uhren): Rund · Funktionen (Uhren): Alarm · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß

Lieferumfang:
Wecker,Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 130 x 115 x 70 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Mebus
Gehäusematerial:
Kunststoff
Bauform (Uhren):
Rund
Funktionen (Uhren):
Alarm
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Quarz
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: mebus funkwecker, funkwecker, Mebus, 42378, Digitaluhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,93*
€ 15,98*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 15,99*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 24,54*
€ 33,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.