Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Mebus 42378 Quarz Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mebus
Mebus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033693
Hersteller:
     Mebus
Herst.-Nr.:
     42378
EAN/GTIN:
     4007218423788
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Mebus 42378 Quarz Wecker Schwarz

Leisegangwerk (sweep-movement)
Weckwiederholung
LED-Beleuchtung

Analoge Anzeige
Kunststoffgehäuse
Leuchtzeiger
Alarm An-/Aus-Schalter
Sehr großes Gehäuse

Breite: 130 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß
Gehäusefarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 70 mm
Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Kategorie: Wecker
Gehäusematerial: Kunststoff
Funktionen: Alarm
Anzeige: analog
Höhe: 115 mm
Produkt-Art: Wecker
Ausführung: Quarz
Hersteller-Nr.: 42378
EAN: 4007218423788
Panel-Montage

Lieferumfang: Wecker + Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: mebus funkwecker, funkwecker, Mebus, 42378, Digitaluhr, DCF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,81*
€ 15,98*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 16,00*
Lager 1039
18
€ 6,99*
ab € 24,38*
€ 33,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.