Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Mebus 42378 Quarz Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S019741
Hersteller:
     Mebus
Herst.-Nr.:
     42378
EAN/GTIN:
     4007218423788
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker

Features:
Leisegangwerk (sweep-movement)
Weckwiederholung
LED-Beleuchtung
Lieferumfang:
Wecker + Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Höhe:
115 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
130 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Ausführung:
Quarz
Anzeige:
analog
Gehäusefarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Funktionen:
Alarm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Wecker
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: mebus funkwecker, funkwecker, Mebus, Digitaluhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,93*
€ 15,98*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 15,99*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 24,54*
€ 33,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.