Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1594924-BP Herst.-Nr.: GKM 10/ 150 EAN/GTIN: 4003482111208 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter GKM 10/ 150 Sicherheitskette Schwarz
Vierkantkette GKM 10/ 150
Gehärtete Vierkantkette Hochwertig ummantelt 10 mm stark
Die BURG-WÄCHTER Vierkantkette GKM 10/ 150 ist mehr als robust: Das gehärtete Stahlmaterial ist ganze 10 mm stark. Die Kette ist geeignet für Schlösser mit einer Bügelstärke von bis zu 13 mm. Dieses Modell ist 150 cm lang. Der hochwertige Textil-Mantel schützt den Stahl zuverlässig und bewahrt somit Ihr motorisiertes Zweirad vor Lackkratzern.
Ausstattung: Passend für Schlösser mit einer Bügelstärke von bis zu 13 mm Länge: 1.500 mm
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 1500 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Vierkantkette GKM 10/150
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 10 mm x 1500 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 1500 mm | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Sicherheitskette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrradschloss, 04003482111208, Burg Wächter, GKM 10/ 150, Diebstahlsicherung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,63* | € 40,57* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,33* | € 40,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,53* | € 43,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 35,53* | € 46,62* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,04* | € 47,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|