Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdi Blechschere D39ASSL linksschneidend Ideal D39ASSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597207-BP
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     Ideal D39ASSL
EAN/GTIN:
     4010220031964
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Erdi Blechschere D39ASSL linksschneidend Ideal D39ASSL

Blechschere D39ASSL linksschneidend

Für durchlaufend gerade und Figurenschnitte
2-Komponenten-Griff

Blechschere mit extrem kompakten Scherenkopf mit teilversenkter Kopfverschraubung für erhöhte Wendigkeit und Präzision bei Figurenschnitten. Gewerbeverschraubung mit Stehbolzen sowie Sinterscheibe und wartungsfreier Feder für höchste Robustheit. Reduzierter Griff-Öffnungswinkel für optimierte Handhabung bei nahezu gleicher Schnittlänge. Zentrischer Verschlussriegel für einfache Bedienung ohne Umgreifen.

Technische Daten:
Gewicht: 490 g · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Weitere technische Daten: Blechdicke (600 N/mm²): 1.2 mm · Schnittlänge: 30 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Marke:
Erdi
Gewicht:
490 g
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 35,35*
€ 42,28*
1
€ 4,90*
ab € 35,60*
€ 43,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,25*
€ 44,13*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 37,42*
€ 44,64*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 49,98*
€ 59,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D39ASS
ab € 34,14*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280-B-SBSK
ab € 25,79*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280L-B-SBSK
ab € 25,75*
Ähnlich
BESSEY Tool
D08
ab € 18,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.