Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BVS 13-69N Kabel-TV Verstärker 30 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1599495-BP
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS 13-69N
EAN/GTIN:
     7611682004823
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Axing BVS 13-69N Kabel-TV Verstärker 30 dB

Axing BVS 13-69N Kabel-TV Verstärker

Dämpfung und Entzerrung einstellbar
Rückkanaldämpfung einstellbar
Alu-Druckguss-/Kunststoffgehäuse

Technische Daten:
Frequenz (max.): 1006 MHz · Frequenz (min.): 85 MHz · Herstellerfarbe: Grau,Weiß · Produktabmessung, Breite: 192 mm · Produktabmessung, Höhe: 89 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Rauschmaß (Details): 7 dB · Verstärkung: 30 dB

Lieferumfang:
.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 192 x 89 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
89 mm
Produktabmessung, Breite:
192 mm
Frequenz (max.):
1006 MHz
Marke:
Axing
Farbe:
grau | weiß
Frequenz (min.):
85 MHz
Verstärkung:
30 dB
Rauschmaß (Details):
7 dB
Produkt-Art:
Kabel-TV Verstärker
Weitere Suchbegriffe: BK-Verstärker, Signalverstärker, antennenverstärker 30 db axing, antennen verstärker, antennenverstärker 30 db, Axing, BVS 13-69N, Hausanschluss-Verstärker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
€ 5,90*
ab € 32,91*
€ 44,06*
2 Tage
34
€ 4,95*
ab € 35,57*
€ 47,08*
€ 4,00*
ab € 44,88*
€ 58,76*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 44,78*
€ 58,77*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 47,22*
€ 62,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.