Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 20 mm 2 V Ziffernanzahl: 1 SC08-11EWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160122-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SC08-11EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 20 mm 2 V Ziffernanzahl: 1 SC08-11EWA

7-Segment-Anzeige

Technische Daten:
Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gemeinsamer Anschluss: Kathode · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 6.4 mcd · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 27.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 8.4 mm · Typ: SC08-11EWA · Wellenlänge: 625 nm · Zifferhöhe: 20 mm · Ziffernanzahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 20 x 27.7 x 8.4 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
8.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
27.7 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
625 nm
Farbe:
rot
Gemeinsamer Anschluss:
Kathode
Zifferhöhe:
20 mm
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
6.4 mcd
Typ:
SC08-11EWA
Ziffernanzahl:
1
Produkt-Art:
7-Segment-Anzeige
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige rot, Kingbright, SC08-11EWA, led anzeige, LED-Display
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,99*
€ 1,734*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 1,97*
Lager 102
242
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,87*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 3,01*
2 Tage
265
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,72*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.