| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-442002000101 Herst.-Nr.: SC08-11EWA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LEUCHTDIODE ROT
- Details: Single Digit Numeric Display/Common Cathode,Rt. Hand Decimal
- Farbe: hoch effizient rot
- Ausführung: weiß diffus
- Zeichen: 1
- Abmessungen: 27,7 x 20 mm
- Zeichenhöhe: 20,32 mm
- Material: GaAsP/GaP
- Lichtstärke: 6400 ucd
- Wellenlänge: 625 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 2 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- Sperrstrom: 10 µA
- max. Durchlassstrom: 160 mA
- Kapazität: 15 pF
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | 7-SEGMENT-ANZEIGE | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE ROT | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 18 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 18 | | € 7,00* | ab € 0,99* | € 1,734* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,10* | € 1,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,64* | € 2,85* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,15* | € 3,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,81* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück | Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 31,212* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|